Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1740651 S5 DERIVAZ. CROCE 80X80 ZF - 1740651

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1740651 S5 DERIVAZ. CROCE 80X80 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 80 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

7449077973344

Artikelnummer

SAT1740651

Herstellernummer

1740651

Hersteller

SAT

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

80 mm

Innenradius:

120 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 80 mm, altezza 80 mm, ingrombro 380 x 380 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordaturacontinua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.