Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1740970 S5 RIDUZ. A Z DI 200 H80 ZF - 1740970

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1740970 S5 RIDUZ. A Z DI 200 H80 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

7449073953371

Artikelnummer

SAT1740970

Herstellernummer

1740970

Hersteller

SAT

S5 elemento di riduzione metallico. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 200 mm, altezza 80 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio. Può essere utilizzato per creare riduzioni centrali, destre o sinistre con la semplice flessione delle alette nella direzione desiderata. Da utilizzare in abbinamento con il giunto lineare. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.