Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1741001 S5 RIDUZ. C 150 - 80 H 80 ZF - 1741001

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1741001 S5 RIDUZ. C 150 - 80 H 80 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 80 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

7449075923228

Artikelnummer

SAT1741001

Herstellernummer

1741001

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

80 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 80 mm, altezza 80 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto.Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.