SATI ITALIA SPA - SAT1741013 S5 RIDUZ. C 600 -500 H 80 ZF - 1741013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
7449077847478
Artikelnummer
SAT1741013
Herstellernummer
1741013
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
600 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


