Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1741036 S5 RIDUZ. C 300 - 200 H 100 ZF - 1741036

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1741036 S5 RIDUZ. C 300 - 200 H 100 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

7449072136195

Artikelnummer

SAT1741036

Herstellernummer

1741036

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 200 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.