SATI ITALIA SPA - SAT1741144 S5 RIDUZ. SX 500-400 H 100 ZF - 1741144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
7449076686184
Artikelnummer
SAT1741144
Herstellernummer
1741144
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


