Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1742007 S5 CURVA DIS.SG. DX 600X100 ZF - 1742007

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1742007 S5 CURVA DIS.SG. DX 600X100 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075206772

Artikelnummer

SAT1742007

Herstellernummer

1742007

Hersteller

SAT

S5 Curva in discesa metallica sgemba destra con inversione di piano completa di coperchio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 600 mm, altezza 100 mm, ingrombro 746 x 736 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asoleda 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.