Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1742559 S5 DERIV.T DISC.SGH. 600X80 ZF - 1742559

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 600 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 80 mm

  • Höhe der Seitenwand - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077028013

Artikelnummer

SAT1742559

Herstellernummer

1742559

Hersteller

SAT

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

600 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

80 mm

Höhe der Seitenwand:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

S5 Derivazione in discesa metallica a T con inversione di piano e completa di coperchio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 600 mm, altezza 80 mm, ingrombro 896 x 736 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.