Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1742602 S5 DERIV.T DISC.SGH.150X100 ZF - 1742602

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1742602 S5 DERIV.T DISC.SGH.150X100 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

7449079010788

Artikelnummer

SAT1742602

Herstellernummer

1742602

Hersteller

SAT

S5 Derivazione in discesa metallica a T con inversione di piano e completa di coperchio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 150 mm, altezza 100 mm, ingrombro 446 x 286 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537.Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.