Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1742853 S5 DER.T SAL.SGH/COP.150X80 ZF - 1742853

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1742853 S5 DER.T SAL.SGH/COP.150X80 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

7449075572839

Artikelnummer

SAT1742853

Herstellernummer

1742853

Hersteller

SAT

S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano, montaggio a coperchio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 150 mm, altezza 80 mm, ingrombro 446 x 246 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Permette di derivare un linea montandosi a scatto sull'elemento rettilineo. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.