SATI ITALIA SPA - SAT1743101 S5 TESTATA CHIUS. 50X50 ZF - 1743101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 50 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8001024322644
Artikelnummer
SAT1743101
Herstellernummer
1743101
Hersteller
SAT
Kabelrinnenbreite:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 53 mm, altezza 55 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo NormeCEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


