Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1743103 S5 TESTATA CHIUS. 100X50 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1743103 S5 TESTATA CHIUS. 100X50 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768130294

Artikelnummer

SAT1743103

Herstellernummer

1743103

Hersteller

SAT

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 103 mm, altezza 55 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.