SATI ITALIA SPA - SAT1743201 S5 TESTATA CHIUS. 100X100 ZF - 1743201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Farbe - sonstige
Packung
4 ST
EAN
7449071981093
Artikelnummer
SAT1743201
Herstellernummer
1743201
Hersteller
SAT
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 103 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


