Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1743202 S5 TESTATA CHIUS. 150X100 ZF - 1743202

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1743202 S5 TESTATA CHIUS. 150X100 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 4 ST

EAN

7449079010795

Artikelnummer

SAT1743202

Herstellernummer

1743202

Hersteller

SAT

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 153 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.