Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1743303 S5 FLANGIA DI RACC. 150X80 ZF - 1743303

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1743303 S5 FLANGIA DI RACC. 150X80 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

7449072598436

Artikelnummer

SAT1743303

Herstellernummer

1743303

Hersteller

SAT

S5 Flangia di raccordo metallica. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 214 mm, altezza 135 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.