Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1743405 S5 GIUNTO LINEARE H 100 ZF - 1743405

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1743405 S5 GIUNTO LINEARE H 100 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021494061

Artikelnummer

SAT1743405

Herstellernummer

1743405

Hersteller

SAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

65 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

100...100 mm

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Giunto lineare metallico. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 65 mm, altezza 95 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.