Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1743903 S5 KIT - IP 44 150X80 ZF - 1743903

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1743903 S5 KIT - IP 44 150X80 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072455807

Artikelnummer

SAT1743903

Herstellernummer

1743903

Hersteller

SAT

S5 Kit fascia IP 44. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 175 mm, altezza 100 mm. Forniti completi di gomma espansa autoestinguente, resistente all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici, adatta pertemperature -45° C +120° C. Si monta a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Montare in precedenza i coprigiunti per base, in corrispondenza solo delle giunzioni tra estremità “maschio-maschio”. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.