SATI ITALIA SPA - SAT1743904 S5 KIT - IP 44 200X80 ZF - 1743904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449077330901
Artikelnummer
SAT1743904
Herstellernummer
1743904
Hersteller
SAT
Breite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
S5 Kit fascia IP 44. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 225 mm, altezza 100 mm. Forniti completi di gomma espansa autoestinguente, resistente all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici, adatta pertemperature -45° C +120° C. Si monta a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Montare in precedenza i coprigiunti per base, in corrispondenza solo delle giunzioni tra estremità “maschio-maschio”. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


