SATI ITALIA SPA - SAT1750156 S5 COP.DERIV.LATERALE B 300 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
EAN
7449071992419
Artikelnummer
SAT1750156
Herstellernummer
1750156
Hersteller
SAT
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
S5 Coperchio derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 300 mm, altezza 15 mm, ingrombro 600 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


