SATI ITALIA SPA - SAT1750251 S5 COPER. RIDUZ. C 150X80 ZF - 1750251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Breite (kleines Maß) - 80 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
4 ST
EAN
7449070662504
Artikelnummer
SAT1750251
Herstellernummer
1750251
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
150 mm
Breite (kleines Maß):
80 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


