Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1750360 S5 COPER. RIDUZ. SX 300X200 ZF - 1750360

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1750360 S5 COPER. RIDUZ. SX 300X200 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

7449074182732

Artikelnummer

SAT1750360

Herstellernummer

1750360

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a sinistra. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 200 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.