Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2010004 MENSOLA ML - B 300 ZS - 2010004

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2010004 MENSOLA ML - B 300 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Länge - 340 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887204198

Artikelnummer

SAT2010004

Herstellernummer

2010004

Hersteller

SAT

Höhe:

200 mm

Länge:

340 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

34 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola con sistema anticaduta - ML. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Idoneo per canali e passerelle base 300 mm. Braccio orizzontale con asole 25 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Asta verticale: base 34 mm, larghezza 25 mm, altezza 200 mm;asole 11 x 20 mm e fori laterali Ø 9 mm, con interassi 50 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite i fori (con viti M8 x 50) o le asole.