SATI ITALIA SPA - SAT2020001 PROFILATO SOSPENSIONE PSL - ZS - 2020001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
2 M
EAN
8001024418859
Artikelnummer
SAT2020001
Herstellernummer
2020001
Hersteller
SAT
Länge:
2000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
28 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
37 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
9 mm
Abbrechbar:
nein
Profilato per sospensione - PSL. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Lunghezza: 2000 mm. Dimensioni: base 40 mm, larghezza 28 mm. Spessore: 1,5 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm. Fori Ø 9 mm con interasse 50 mm. Adatto per mensole ML - BM e sospensioni semplici, doppie, inclinate, con supporti SML - SSM - SCP. È prolungabile tramite un giunto da 200 mm.


