Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2020152 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 PRL-ZS - 2020152

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2020152 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 PRL-ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8001024445077

Artikelnummer

SAT2020152

Herstellernummer

2020152

Hersteller

SAT

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

22 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

4.1 kg

Abbrechbar:

nein

Schichtdicke Oberflächenschutz:

14 µm

Profilato per sospensione - PRL. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Lunghezza: 3000 mm. Dimensioni: base 41 mm, larghezza 21 mm. Spessore: 2 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm. Adatto per mensole ML - MP da fissare con viti testa ad ancora VTA M10 x30 e dadi. Adatto per supporti SSM. È prolungabile tramite un giunto da 154 mm.