SATI ITALIA SPA - SAT2020153 GIUNTO PER PROFILATO-PRL-ZS - 2020153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Außenverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075245511
Artikelnummer
SAT2020153
Herstellernummer
2020153
Hersteller
SAT
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Außenverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
In der Schiene:
nein
Giunto per profilato PRL. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Lunghezza: 154 mm. Dimensioni: base 48 mm, larghezza 20 mm.


