Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2020203 GIUNTO PER PROFILATO PRM - 2020203

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2020203 GIUNTO PER PROFILATO PRM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Außenverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022040175

Artikelnummer

SAT2020203

Herstellernummer

2020203

Hersteller

SAT

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Außenverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

In der Schiene:

nein

Giunto per profilato PRM. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Lunghezza: 154 mm. Dimensioni: base 48 mm, larghezza 39 mm.