Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2020401 TUBO PER SOSPE. D.20 TZ M3-ZS - 2020401

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2020401 TUBO PER SOSPE. D.20 TZ M3-ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 20 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Profilbreite - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

8001024772975

Artikelnummer

SAT2020401

Herstellernummer

2020401

Hersteller

SAT

Profilhöhe:

20 mm

Länge:

3000 mm

Profilbreite:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Gewicht:

1.5 kg

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Tubo per sospensione - TZ. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Diametro: 20 mm. Lunghezza: 3000 mm. Per sospensioni con supporto SST e staffa STT.