SATI ITALIA SPA - SAT2030052 SUPPORTO SEMPLICE SSML - ZF - 2030052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001024526622
Artikelnummer
SAT2030052
Herstellernummer
2030052
Hersteller
SAT
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Supporto semplice - SSML. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni piastra: base 140 mm, larghezza 140 mm, spessore 2,5 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piede ad "U": lunghezza 240 mm, base 41 mm, larghezza 21 mm, spessore 2 mm, asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm. Per mensole ML - MP e viti testa ad ancora VTA.


