SATI ITALIA SPA - SAT2030070 SUPPORTO SOFFITTO M/L SP 2 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Klemmkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076589485
Artikelnummer
SAT2030070
Herstellernummer
2030070
Hersteller
SAT
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Klemmkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Supporto a soffitto regolabile M/L. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: lunghezza 130 mm, larghezza 44 mm, altezza 113 mm. Spessore: 2,5 mm.


