Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2030205 STAFFA A PLAFONE STP- B 200 ZS - 2030205

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2030205 STAFFA A PLAFONE STP- B 200 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 40 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 81 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

8001024568042

Artikelnummer

SAT2030205

Herstellernummer

2030205

Hersteller

SAT

Breite:

200 mm

Länge:

40 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

81 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Staffa a plafone - STP. In acciaio zincato elettroliticamente. Idoneo per canali e passerelle base 200 mm. Dimensioni: lunghezza 226 mm, larghezza 40 mm, altezza 81 mm. Per fissaggio a plafone fori ø 11 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffa STS.