SATI ITALIA SPA - SAT2030206 STAFFA A PLAFONE STP- B 300 ZS - 2030206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Länge - 40 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 81 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001022218260
Artikelnummer
SAT2030206
Herstellernummer
2030206
Hersteller
SAT
Breite:
300 mm
Länge:
40 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
81 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa a plafone - STP. In acciaio zincato elettroliticamente. Idoneo per canali e passerelle base 300 mm. Dimensioni: lunghezza 326 mm, larghezza 40 mm, altezza 81 mm. Per fissaggio a plafone fori ø 11 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffa STS.