SATI ITALIA SPA - SAT2030252 STAFFA TUBOLARE STT- B 80 ZS - 2030252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Länge - 40 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 81 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001024422023
Artikelnummer
SAT2030252
Herstellernummer
2030252
Hersteller
SAT
Breite:
80 mm
Länge:
40 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
81 mm
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa tubolare - STT. In acciaio zincato elettroliticamente. Idoneo per canali e passerelle base 80 mm. Dimensioni: lunghezza 106 mm, larghezza 40 mm, altezza 80 mm. Per sospensioni dal supporto SST tramite TZ Ø 20 mm. Per sospensioni o derivazioni d’utenza tramite tubo TZ Ø 20 mm che viene fissato tramite due viti e due dadi M6; in questo modo si ottiene una tenuta alla trazione di circa 70 kg.