Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2030256 STAFFA TUBOLARE STT- B 300 ZS - 2030256

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2030256 STAFFA TUBOLARE STT- B 300 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 40 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 81 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

7449070365016

Artikelnummer

SAT2030256

Herstellernummer

2030256

Hersteller

SAT

Breite:

300 mm

Länge:

40 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

81 mm

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

20 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Staffa tubolare - STT. In acciaio zincato elettroliticamente. Idoneo per canali e passerelle base 300 mm. Dimensioni: lunghezza 326 mm, larghezza 40 mm, altezza 80 mm. Per sospensioni dal supporto SST tramite TZ Ø 20 mm. Per sospensioni o derivazioni d’utenza tramite tubo TZ Ø 20 mm che viene fissato tramite due viti e due dadi M6; in questo modo si ottiene una tenuta alla trazione di circa 70 kg.