Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2030301 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B50 ZS - 2030301

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2030301 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Länge - 40 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021243867

Artikelnummer

SAT2030301

Herstellernummer

2030301

Hersteller

SAT

Breite:

50 mm

Länge:

40 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Staffa di sostegno - STS. In acciaio zincato elettroliticamente. Idoneo per canali e passerelle base 50 mm. Dimensioni: lunghezza 72 mm, larghezza 40 mm, altezza 120 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffe STT e STP.