SATI ITALIA SPA - SAT2030303 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B100 ZS - 2030303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Länge - 40 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001024422146
Artikelnummer
SAT2030303
Herstellernummer
2030303
Hersteller
SAT
Breite:
100 mm
Länge:
40 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa di sostegno - STS. In acciaio zincato elettroliticamente. Idoneo per canali e passerelle base 100 mm. Dimensioni: lunghezza 126 mm, larghezza 40 mm, altezza 120 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffe STT e STP.