Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2030305 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B200 ZS - 2030305

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2030305 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B200 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 40 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

8001024568059

Artikelnummer

SAT2030305

Herstellernummer

2030305

Hersteller

SAT

Breite:

200 mm

Länge:

40 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Staffa di sostegno - STS. In acciaio zincato elettroliticamente. Idoneo per canali e passerelle base 200 mm. Dimensioni: lunghezza 226 mm, larghezza 40 mm, altezza 120 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffe STT e STP.