SATI ITALIA SPA - SAT2120251 BANDELLA SOSPENSIONE BA M1- VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
8001022022324
Artikelnummer
SAT2120251
Herstellernummer
2120251
Hersteller
SAT
Bandella per sospensione - BA. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Lunghezza: 1000 mm. Langhezza: 30 mm. Asole 7 x 25 mm con interasse 40 mm. Per sospensioni con staffe STT - STP - STS.