Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2120401 TUBO PER SOSPENSIONE TZ M3- VB - 2120401

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2120401 TUBO PER SOSPENSIONE TZ M3- VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 20 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Profilbreite - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Packung

  • 3 M

EAN

7449077604538

Artikelnummer

SAT2120401

Herstellernummer

2120401

Hersteller

SAT

Profilhöhe:

20 mm

Länge:

3000 mm

Profilbreite:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Ausführung:

sonstige

Farbe:

blau

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5015

Gewicht:

1.5 kg

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Tubo per sospensione - TZ. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Diametro: 20 mm. Lunghezza: 3000 mm. Per sospensioni con supporto SSTe staffa STT.