SATI ITALIA SPA - SAT2130051 SUPPORTO SEMPLICE SSM - VB - 2130051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Klemmkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8001022331563
Artikelnummer
SAT2130051
Herstellernummer
2130051
Hersteller
SAT
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Klemmkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige


