SATI ITALIA SPA - SAT2130205 STAFFA A PLAFONE STP- B 200 VB - 2130205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Länge - 40 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 81 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001021220820
Artikelnummer
SAT2130205
Herstellernummer
2130205
Hersteller
SAT
Breite:
200 mm
Länge:
40 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
81 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa a plafone - STP. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Idoneo per canali e passerelle base 200 mm. Dimensioni: lunghezza 226 mm, larghezza 40mm, altezza 81 mm. Per fissaggio a plafone fori ø 11 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffa STS.