SATI ITALIA SPA - SAT2130304 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B150 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Länge - 40 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001024474558
Artikelnummer
SAT2130304
Herstellernummer
2130304
Hersteller
SAT
Breite:
150 mm
Länge:
40 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa di sostegno - STS. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Idoneo per canali e passerelle base 150 mm. Dimensioni: lunghezza 176 mm, larghezza 40 mm, altezza 120 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffe STT e STP.