Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2220252 BANDELLA SOSPENSIONE BA M2-VG - 2220252

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2220252 BANDELLA SOSPENSIONE BA M2-VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 M

EAN

8001022752733

Artikelnummer

SAT2220252

Herstellernummer

2220252

Hersteller

SAT

Bandella per sospensione - BA. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Lunghezza: 2000 mm. Langhezza: 30 mm. Asole 7 x 25 mm con interasse 40 mm. Per sospensionicon staffe STT - STP - STS.