SATI ITALIA SPA - SAT2220401 TUBO PER SOSPENSIONE TZ M3-VG - 2220401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 20 mm
Länge - 3000 mm
Profilbreite - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Packung
3 M
EAN
7449077851178
Artikelnummer
SAT2220401
Herstellernummer
2220401
Hersteller
SAT
Profilhöhe:
20 mm
Länge:
3000 mm
Profilbreite:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Gewicht:
1.5 kg
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


