Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2230051 SUPPORTO SEMPLICE SSM - VG - 2230051

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2230051 SUPPORTO SEMPLICE SSM - VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Klemmkopfplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022032859

Artikelnummer

SAT2230051

Herstellernummer

2230051

Hersteller

SAT

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Klemmkopfplatte

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Supporto semplice - SSM. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni piastra: base 140 mm, larghezza 140 mm, spessore 2,5 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piede ad "U": lunghezza 104 mm, larghezza 48 mm, spessore 2,5 mm, asole 11 x 20 mm. Per fissaggio profili fori ø 9 mm con interasse 50 mm. Per profilati PSL - PSM - PRL - PRM.