SATI ITALIA SPA - SAT2230202 STAFFA A PLAFONE STP- B 80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Länge - 40 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 81 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
20 ST
EAN
8015269050774
Artikelnummer
SAT2230202
Herstellernummer
2230202
Hersteller
SAT
Breite:
80 mm
Länge:
40 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
81 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035


