Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2230205 STAFFA A PLAFONE STP- B 200 VG

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2230205 STAFFA A PLAFONE STP- B 200 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 40 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 81 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022393189

Artikelnummer

SAT2230205

Herstellernummer

2230205

Hersteller

SAT

Breite:

200 mm

Länge:

40 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

81 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Staffa a plafone - STP. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Idoneo per canali e passerelle base 200 mm. Dimensioni: lunghezza 226 mm, larghezza 40 mm, altezza 81 mm. Per fissaggio a plafone fori ø 11 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffa STS.