SATI ITALIA SPA - SAT2230255 STAFFA TUBOLARE STT- B 200 VG - 2230255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Länge - 40 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 81 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
20 ST
EAN
7449072645574
Artikelnummer
SAT2230255
Herstellernummer
2230255
Hersteller
SAT
Breite:
200 mm
Länge:
40 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
81 mm
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige


