Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2230302 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B80 VG - 2230302

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2230302 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 40 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

8015269050781

Artikelnummer

SAT2230302

Herstellernummer

2230302

Hersteller

SAT

Breite:

80 mm

Länge:

40 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Staffa di sostegno - STS. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Idoneo per canali e passerelle base 80 mm. Dimensioni: lunghezza 106 mm, larghezza 40 mm, altezza 120 mm. Persospensioni tramite bandelle BA e staffe STT e STP.