Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2230305 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B200 VG - 2230305

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2230305 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B200 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 40 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022393196

Artikelnummer

SAT2230305

Herstellernummer

2230305

Hersteller

SAT

Breite:

200 mm

Länge:

40 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Staffa di sostegno - STS. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Idoneo per canali e passerelle base 200 mm. Dimensioni: lunghezza 226 mm, larghezza 40 mm, altezza 120 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffe STT e STP.