SATI ITALIA SPA - SAT2230308 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B500 VG - 2230308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Länge - 40 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8013768198539
Artikelnummer
SAT2230308
Herstellernummer
2230308
Hersteller
SAT
Breite:
500 mm
Länge:
40 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035


